Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Umrüstsatz 4000K Slave E90-6844.000.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Umrüstsatz 4000K Slave E90-6844.000.1
LED-Umrüstsatz 4000K Slave E90-6844.000.1
Artikel-Nr.:
     3517I-16968653
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     E90-6844.000.1
EAN/GTIN:
     4051859229933

LED-Umrüstsatz 4000K Slave E90-6844.000.1

LED Umrüstsatz, N40, klar, D 240 H 22
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
21 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsspannung:
220..240 V
Lampenspannung:
220..240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 82,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,55*
€ 83,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,12*
€ 84,93*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 90,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,27*
€ 90,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.