Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregelsystemkomponente LiveLink RC UbisysC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregelsystemkomponente LiveLink RC UbisysC4
Lichtregelsystemkomponente LiveLink RC UbisysC4
Artikel-Nr.:
     3517I-16969995
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7346200
EAN/GTIN:
     4018242442546
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator

Lichtregelsystemkomponente LiveLink RC UbisysC4

Funk-Tasterkoppler zur Funkvernetzung mit einem LiveLink WiFi +RC Steuergerät. Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern. Potential der Tasterkoppler-Eingänge 230 V (gleicher Außenleiter der Versorgungsspannung des Tasterkopplers). Funktionen der Taster frei wählbar im Rahmen der Inbetriebnahme des LiveLink Steuergerätes: Touchdim-Funktion einer oder mehrerer Leuchtengruppen, Aufruf von programmierter Lichtszenen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
47 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
186 mm
Durchmesser:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,90*
€ 142,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,70*
€ 142,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,38*
€ 195,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.