Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in1 Funk-Empfänger 5284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 in1 Funk-Empfänger 5284
Artikel-Nr.:
     3517I-16975230
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5284
EAN/GTIN:
     4260712971760
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

4 in1 Funk-Empfänger 5284

LED Funk-Empfänger/Dimmer für mehrfarbige LED-Streifen 4in 1 - Ein Fusion-Controller akzeptiert bis zu 10 Fernbedienungen gleichzeitig - zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang - Überhitzungs-/Überlastungs-/Kurzschlussschutz, automatische Wiederherstellung Die kabellose DOTLUX Fusion Technologie ist nahezu unendlich skalierbar und ermöglicht einen sicheren Betrieb durch das MESH-Protokoll Alle Fusion Geräte sind untereinander kompatibel und ermöglichen vollste Flexibilität für Ihr Projekt
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
52 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, LED-Dimmer, dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,81*
€ 51,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,02*
€ 51,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
5285
ab € 35,74*
Zubehör
DOTLUX
5276-2
ab € 55,80*
Zubehör
DOTLUX
5276-4
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.