Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI Tabletsteuerung 5841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI Tabletsteuerung 5841
Artikel-Nr.:
     3517I-16975367
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5841
EAN/GTIN:
     4255678603701
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

CASAMBI Tabletsteuerung 5841

Mit diesem vorprogrammierten Tablet ist die Steuerung der Fluter ein Kinderspiel.Tablet starten und sofort loslegen. DOTLUX programmiert das Tablet, sodass es genau auf die Notwendigkeiten der einzelnen Kunden angepasst ist. vordefinierte Gruppenschaltung der einzelnen Fluter Zeitpläne für an- und ausschalten. Einzelansteuerung jedes Masten / Fluters
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Steuerung:
Netzwerk
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Aufbau:
nein
Einbau:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Ausgangsspannung:
5 V
Schutzart (IP):
sonstige
Länge:
199 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,24*
€ 642,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 553,81*
€ 642,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,07*
€ 764,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,04*
€ 744,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,58*
€ 715,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,87*
€ 684,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,24*
€ 653,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.