| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16977049 Herst.-Nr.: 8099600005 EAN/GTIN: 4044538075280 |
|
|
| | |
| Verlängerungsleitung 0,5m 8099600005 Verlängerungsleitung mit AMP Stecker/Buchse zur Verbindung von LED Betriebsgeräten und Leuchten sowie auch zur Montage von Niedervolt-Leuchten. Einfaches, werkzeugloses Zusammenstecken mit Rastnase für eine dauerhafte und sichere Verbindung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungskabel | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 2 | Nennquerschnitt: | 0,2 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,14* | € 3,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|