Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 2700K MM21148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 2700K MM21148
LED-Lampe E27 2700K MM21148
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17054989
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21148
EAN/GTIN:
     4020856211487
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 2700K MM21148

LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
8,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1055 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,48*
€ 3,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,01*
€ 4,68*
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85343
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21108
ab € 2,16*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21077
ab € 1,98*
Ähnlich
LightMe
LM85349
ab € 4,10*
Ähnlich
LightMe
LM85344
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85175
ab € 2,59*
Ähnlich
LightMe
LM85139
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85176
ab € 2,89*
Ähnlich
LightMe
LM85277
ab € 3,71*
Ähnlich
LightMe
LM85278
ab € 4,39*
Ähnlich
LightMe
LM85279
ab € 4,56*
Ähnlich
LightMe
LM85177
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.