| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17060135 Herst.-Nr.: 32564 EAN/GTIN: 4034451325647 |
| |
|
| | |
| LED-Globelampe G125 E27 4000K matt 32564 Universal-Leuchtmittel, Globeform mit matter Abdeckung, hohe Lichtausbeute Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1300 lm | Lampenlichtausbeute: | 118 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Filamentlampe: | ja | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel G12, Sockel G12, globelampen e27, led globelampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,77* | € 14,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 14,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,07* | € 16,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,31* | € 17,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|