Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOIN FLEX LED-Modul 830 MT76768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOIN FLEX LED-Modul 830 MT76768
Artikel-Nr.:
     3517I-17060233
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76768
EAN/GTIN:
     4020856767687
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

KOIN FLEX LED-Modul 830 MT76768

LED-Modul zum Ersatz von Standard-PAR16/MR16-Reflektoren in Deckeneinbauleuchten (68 mm Ausschnitte).
Hochvolt-Lichtquelle mit wärmeableitendem Keramikgehäuse
Deutlich weniger Blendung und Streulicht durch ca. 17mm tiefere Lage der LED-Lichtquelle im Vergleich zu herkömmlichen PAR16/MR16.
Platzsparend durch nur 42 mm Einbautiefe gegenüber 56 mm Einbautiefe bei PAR16/GU10 mit Fassung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4,9 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
35 mA
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,49*
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 7,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,11*
€ 8,99*
€ 8,50*
ab € 6,28*
€ 9,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76813
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76811
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76810
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76812
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT75211
ab € 5,26*
Zubehör
Megatron
MT75210
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75200
ab € 4,07*
Zubehör
Megatron
MT75201
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75202
ab € 4,55*
Zubehör
Megatron
MT75203
ab € 4,59*
Zubehör
Megatron
MT75212
ab € 5,59*
Zubehör
Megatron
MT75213
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.