Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-HALT-Schild M22-XAK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-17065258
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177046
EAN/GTIN:
     4015081714896
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Emergency Stop
NOT-AUS-Schild

NOT-HALT-Schild M22-XAK16

NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "NOT AUS"
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
90 mm
Höhe:
1 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emergency stop
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,90*
€ 7,21*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,22*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 7,83*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,17*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,83*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.