Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kleinschaftkerze E10 14-55V AC/DC 0,2W 57669 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Kleinschaftkerze E10 14-55V AC/DC 0,2W 57669 (VE3)
Artikel-Nr.:
     3517I-17066003
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57669
EAN/GTIN:
     4034451576698
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Leds mit Schraubsockel
Schaftkerze
Leuchtmittel E10

LED-Kleinschaftkerze E10 14-55V AC/DC 0,2W 57669 (VE3)

3er-Blister E10-Kleinschaftkerzen mit Filament-Technologie. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
14..55 V
Lampenleistung:
0,1..0,3 W
Spannungsart:
AC/DC
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,85*
€ 9,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 9,98*
€ 3,90*
ab € 7,76*
€ 11,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,28334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.