Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-End-Abschlussplatte plan APTE EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte plan APTE EAP
Alu-End-Abschlussplatte plan APTE EAP
Artikel-Nr.:
     3517I-17151549
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APTEEAP
EAN/GTIN:
     4037293370295
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-End-Abschlussplatte plan APTE EAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile APTE100 und APTE200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,41*
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.