Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte Bahia schwarzchrom 00829023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte Bahia schwarzchrom 00829023
Artikel-Nr.:
     3517I-17165617
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00829023
EAN/GTIN:
     4250047745549
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Tischleuchte Bahia schwarzchrom 00829023

Tischleuchte schwarzchrom glänzend, mit Schirm Moiré Jaquard weiß, schwarzchrom, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Tischleuchte, Schirm: Moiré Jaquard weiß. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Material: Messingguss / Kristall / Moiré Jaquard, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,54*
€ 568,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,78*
€ 543,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.