Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, stahl 6339-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K, stahl 6339-55
Artikel-Nr.:
     3517I-17173364
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     6339-55
EAN/GTIN:
     4012248324561
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, stahl 6339-55

Die LED-Deckenleuchte Q-MALINA fasziniert mit ihrem modernen Design sowie den geschwungenen Lichtstäben. Sie wird mit zwei festverbauten LED-Leuchtmitteln geliefert. Durch das CCT Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur des Lichts von warmweiß bis tageslichtweiß variabel anpassen und somit die Lichtfarben eines Tagesablaufes simulieren. Diese Regulierung erfolgt über die mitgelieferte Q®-Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
35 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4600 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Breite:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.