Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschiene 750mm mattweiß 6650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschiene 750mm mattweiß 6650
Artikel-Nr.:
     3517I-17185244
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     6650
EAN/GTIN:
     4022671118286
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste

Magnetschiene 750mm mattweiß 6650

ADD-IT, Zubehör, mattweiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
750 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: magnethaftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.