Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz 139-012-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz 139-012-100
Vorsatz 139-012-100
Artikel-Nr.:
     3517I-17185911
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     139-012-100
EAN/GTIN:
     4053802039736

Vorsatz 139-012-100

Einbaurahmen dreh- und schwenkbar, für den randlosen Einbau in Gipskartondecken, für Deckenstärken bis 20 mm, Deckenausschnitt 94 x 94 mm, Einbautiefe: 7 W, 90 mm / 13 W, 110 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.