| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17187785 Herst.-Nr.: 1858001800 EAN/GTIN: 4044538004792 |
| |
|
| | |
| Einbauleuchte schwarz 1858001800 Dreh- und schwenkbar für den Einsatz im Bereich der Allgemein- und Akzentbeleuchtung. Die Leuchte kann mit folgendem Leuchtmittel ausgerüstet werden: COB LED Modul für N 5800 Material: Aluminiumdruckguss Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Weitere Informationen: | | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, downlight halogen, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,02* | € 14,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,24* | € 14,90* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,47* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|