Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 400HZ 380-415V IL588012AC50#0053379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationswächter 400HZ 380-415V IL588012AC50#0053379
Isolationswächter 400HZ 380-415V IL588012AC50#0053379
Artikel-Nr.:
     3517I-17256921
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0053379
EAN/GTIN:
     4030641533793
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Isolationswächter 400HZ 380-415V IL588012AC50#0053379

Isolationswächter nach IEC/EN 61 557 für reine Dreh- und Wechselspannungsnetze, einstellbarer Alarmwert für Erdschluß, Überwachung auch bei stromlosem Netz. Programmierbar für Speicher- oder Hystereseverhalten, mit Lösch- und Prüftaste
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380..415 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380..415 V
Spannungsmessbereich:
0..500 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
10..1000 Hz
Ansprechwert Impedanz 1:
10..500 kOhm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,07*
€ 174,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 176,16*
Frei Haus
ab € 149,86*
€ 183,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,54*
€ 186,58*
€ 5,95*
ab € 175,98*
€ 213,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.