| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17256977 Herst.-Nr.: 231209 EAN/GTIN: 4050143062492 |
| |
|
| | |
| Drehzahlwächter KFU8-DWB-1.D v_shortname: Drehzahlwächter, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Grenzwertrelais, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 20 V . Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,11* | € 245,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 225,78* | € 245,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,60* | € 245,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,08* | € 246,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,70* | € 249,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|