Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Shutter Ausfahrvorrichtung IZMX403 IZMX-SH403-1#184189
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-17365821
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
184189
EAN/GTIN:
4015081783595
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Shutter Ausfahrvorrichtung IZMX403 IZMX-SH403-1#184189
Zusatzausrüstung, Shutter (Berührungsschutzklappen), Wird der Schalter aus der Eingefahren-Position ausgefahren, verdecken die Berührungsschutzklappen (Shutter) automatisch die spannungsführenden Hauptanschlüsse der Kassette., Einbautechnik Ausfahrtechnik, Pole 3, verwendbar für IZMX-CAS403 , für Ausfahrvorrichtung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 237,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,56*
€ 237,83*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 240,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,04*
€ 244,56*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,75*
€ 245,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
183944 - IZMX-CAS403-2000-SEC-1 - Kassette, 3p, 2000A, IZMX403, +Steuerleitungsa
Eaton
183944
ab € 2.015,04*
Zubehör
183947 - IZMX-CAS403-2500-SEC-1 - Kassette, 3p, 2500A, IZMX403, +Steuerleitungsa
Eaton
183947
ab € 2.198,58*
Zubehör
183950 - IZMX-CAS403-3200-SEC-1 - Kassette, 3p, 3200A, IZMX403, +Steuerleitungsa
Eaton
183950
ab € 2.712,19*
Zubehör
184121 - IZMX-RA40-1 - Option, Automatik Reset, Wiedereinschaltsperre
Eaton
184121
ab € 50,72*
Zubehör
184139 - IZMX-DEG40-W-1 - Türdichtungsrahmen, IP41, Einschubtechnik
Eaton
184139
ab € 91,66*
Zubehör
184141 - IZMX-LT40-1 - Kurbel, Ausfahrvorrichtung
Eaton
184141
ab € 41,86*
Zubehör
184196 - IZMX-CS40-1 - Meldeschalter Schalterposition 1W, rechts oder links
Eaton
184196
ab € 133,18*
Zubehör
184205 - IZMX-DI40-W-1 - Verriegelung, Kassette +Tür
Eaton
184205
ab € 94,04*
Zubehör
184215 - IZMX-MIL2C-W40-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, Bowdenzug, Einschub
Eaton
184215
ab € 305,22*
Zubehör
184218 - IZMX-MIL-CAB1520-1 - Bowdenzug, L=1520mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184218
ab € 57,97*
Zubehör
184219 - IZMX-MIL-CAB1830-1 - Bowdenzug, L=1830mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184219
ab € 69,68*
Zubehör
184220 - IZMX-MIL-CAB2440-1 - Bowdenzug, L=2440mm, für mechanische Verriegelung
Eaton
184220
ab € 141,05*
Zubehör
184233 - IZMX-KLP-SO-RONIS-1 - Abschliessvorrichtung, AUS, RONIS
Eaton
184233
ab € 196,89*
Zubehör
184256 - IZMX-M40-24DC-1 - Motorantrieb, 24VDC
Eaton
184256
ab € 701,44*
Zubehör
184258 - IZMX-M40-48DC-1 - Motorantrieb, 48VDC
Eaton
184258
ab € 702,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen