Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17456226 Herst.-Nr.: 07L11 EAN/GTIN: 8012823350851 |
| |
|
| | |
| Buchse für LED Lampe AC 07L.11 AC-Buchse für LED-Schaltschrank-Leuchte, Farbe weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 230 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,70* | € 8,08* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,92* | € 8,39* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 8,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,32* | € 9,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,46* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|