Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschmutter M10 943000-022


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-17464749
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943000-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschmutter
flanschmuttern m10
flanschmutter

Flanschmutter M10 943000-022

Flanschmutter mit Sperrverzahnung , A4, DIN EN 1661. Für den Einsatz in diversen Classic- und Prosystemen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.