Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe 00682512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe 00682512
Schutzscheibe 00682512
Artikel-Nr.:
     3517I-17550501
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     00682512
EAN/GTIN:
     4013330087685

Schutzscheibe 00682512

Schutzscheibe für ACANEO in IK10-Anwendungen, 480 x 405 mm, transparent.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Länge:
480 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 181,49*
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 188,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.