| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17566694 Herst.-Nr.: 0200637 EAN/GTIN: 4029299009392 |
| |
|
| | |
| Durchgangsverdrahtung ZIDV 36/5/2 #0200637 Durchgangsverdrahtung für T26-36W + T16-28/54W, 5x2,5mm²,maximal 16A Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Durchgangsverdrahtung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,91* | € 15,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,00* | € 16,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,37* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,85* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|