Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter ZV-KARO-S-LF-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter ZV-KARO-S-LF-BA
Filter ZV-KARO-S-LF-BA
Artikel-Nr.:
     3517I-17566785
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206816
EAN/GTIN:
     4029299442878
Suchbegriffe:
Leuchtenfarbfilter

Filter ZV-KARO-S-LF-BA

Lebensmittelfilter Backwaren für KARO-S Strahler
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Lebensmittelfilter
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,43*
€ 74,63*
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 76,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.