Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte 58216780
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-17567611
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
58216780
EAN/GTIN:
4251433940128
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte 58216780
LED-Decken-Anbauleuchte 470 mm, mit Indirektanteil, Schirm hellgrau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 593,95*
€ 680,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 619,19*
€ 702,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 625,86*
€ 709,01*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 667,68*
€ 754,74*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 673,39*
€ 762,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,56*
€ 836,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,53*
€ 805,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,97*
€ 780,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,19*
€ 736,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbauleuchte 3x E14 max. 40W 58191000
Brumberg Leuchten
58191000
ab € 285,85*
Ähnlich
Deckenleuchte 58211741
Brumberg Leuchten
58211741
ab € 216,58*
Ähnlich
Deckenleuchte 58211762
Brumberg Leuchten
58211762
ab € 216,62*
Ähnlich
Deckenleuchte 58211767
Brumberg Leuchten
58211767
ab € 215,26*
Ähnlich
Deckenleuchte 58213774
Brumberg Leuchten
58213774
ab € 265,58*
Ähnlich
Deckenleuchte 58213781
Brumberg Leuchten
58213781
ab € 267,22*
Ähnlich
Deckenleuchte 58213783
Brumberg Leuchten
58213783
ab € 265,87*
Ähnlich
Deckenleuchte 58215762
Brumberg Leuchten
58215762
ab € 360,84*
Ähnlich
Deckenleuchte 58215774
Brumberg Leuchten
58215774
ab € 362,79*
Ähnlich
Deckenleuchte 58215781
Brumberg Leuchten
58215781
ab € 362,64*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 3000K 58192003
Brumberg Leuchten
58192003
ab € 424,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen