Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz alu/ws-go 143-115-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz alu/ws-go 143-115-140
Vorsatz alu/ws-go 143-115-140
Artikel-Nr.:
     3517I-17568141
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     143-115-140
EAN/GTIN:
     4053802066930

Vorsatz alu/ws-go 143-115-140

Einbaugehäuse für 80x80 mm, starr für Deckenstärken bis 25 mm, Deckenausschnitt 68x68 mm Einbautiefe 7 W, 80 mm / 13 W, 110 mm, Gehäusefarbe weiß-gold
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,89*
€ 22,72*
€ 3,90*
ab € 18,07*
€ 25,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.