Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 161-002-124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 161-002-124
Artikel-Nr.:
     3517I-17569294
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     161-002-124
EAN/GTIN:
     4053802173300
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K, DALI 161-002-124

Great, Schwebendes Lichtobjekt, auf das Wesentliche reduziert, Nicht nur die Leuchte, sondern der gesamte Raum wird zum Objekt. Mit einem nur 36 mm hohen Ring aus gepulvertem Aluminium und einer dünnen umlaufenden LED-Lichteinheit scheint das Licht im Raum zu schweben, dazu wird dieses umlaufend ohne sichtbare Unterbrechung nach außen abgegeben.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 920,79*
€ 1.036,05*
Frei Haus
ab € 925,74*
€ 1.046,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,05*
€ 1.232,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,53*
€ 1.223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,39*
€ 1.178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,76*
€ 1.143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,79*
€ 1.095,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.