Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1325x8,9mm T150XLL PA66W BK 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 1325x8,9 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-17650112
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-15305
EAN/GTIN:
     4031026312057
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 1325x8,9mm T150XLL PA66W BK 25

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8,9 mm
Bandlänge:
1325 mm
Banddicke:
2,1 mm
Bündeldurchmesser:
405..152 mm
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,95*
ab € 1,9609*
€ 2,2609*
15 Tage
nicht lagernd
10000
€ 7,90*
ab € 2,02365*
€ 2,34365*
15 Tage
unbekannt
10000
€ 6,99*
ab € 2,0534*
€ 2,3634*
20 Tage
unbekannt
10000
€ 5,90*
ab € 2,0809*
€ 2,4109*
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,0052*
€ 2,6252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6252*
€ 3,12399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6052*
€ 3,10019
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4852*
€ 2,95739
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3952*
€ 2,85029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3252*
€ 2,76699
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0052*
€ 2,38619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 295,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.