Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°-NPT- 1-1/2"-MS 61803844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, NPT 1 1/2", Messing, vernickelt, IP67, metall, 618038
90° Schlauchverschraubung, NPT 1 1/2", Messing, vernickelt, IP67, metall, 618038
Artikel-Nr.:
     3517I-17651167
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803844
EAN/GTIN:
     4044776885696
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°-NPT- 1-1/2"-MS 61803844

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° NPT 1 1/2"
NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
NPT 1 1/2"

Passend für Schutzschlauchgröße: 1.5
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 67,035*
€ 81,975*
2
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 85,23*
1
€ 6,90*
ab € 64,13*
€ 92,17*
1
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 99,17*
2
€ 5,95*
ab € 103,61919*
€ 122,14919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,975*
€ 97,55025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,635*
€ 91,19565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,865*
€ 89,08935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,035*
€ 79,77165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 163,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.