Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-PG 9-/13-BK 65500475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, PA, IP66, schwarz, (L) 41 mm, 65500475
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, PA, IP66, schwarz, (L) 41 mm, 65500475
Artikel-Nr.:
     3517I-17651365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500475
EAN/GTIN:
     4044774761640
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-PG 9-/13-BK 65500475

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK PG 9 /13 BK
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,512 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,999*
€ 1,429*
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,60*
10
€ 5,95*
ab € 1,12232*
€ 1,60232*
10
€ 3,90*
ab € 1,131*
€ 1,611*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3055*
€ 1,8655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.