Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/- 18-GY 55507050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 18 mm, PA, IP66, grau, (L) 44 mm, 55507050
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 18 mm, PA, IP66, grau, (L) 44 mm, 55507050
Artikel-Nr.:
     3517I-17651724
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507050
EAN/GTIN:
     4044773831894
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/- 18-GY 55507050

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 18 GY
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 18
Passend für Schutzschlauchgröße: 18
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,728 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,431*
€ 2,031*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,4731*
€ 2,0931*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,22*
10
€ 3,90*
ab € 1,621*
€ 2,301*
10
€ 5,95*
ab € 1,62508*
€ 2,30508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,031*
€ 2,41689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,981*
€ 2,35739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.