Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC HUN1500 12G50 /125 OM3 27400312/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HITRONIC HUN1500 12G50 /125 OM3 27400312/1000
Artikel-Nr.:
     3517I-17652327
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27400312/1000
EAN/GTIN:
     4044776548485
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HITRONIC HUN1500 12G50 /125 OM3 27400312/1000

LWL-Kabel HITRONIC® HUN1500 12G50/125 OM3 1000 M
GOF
12x OM3
feste Verlegung
Glasgarne
Halogenfreie Mischung
Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2
dunkelgrau
Anwendungsgebiete: Für WAN-Netzwerke geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nutzen: Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
Keine Erzeugung elektromagnetischer Störeinflüsse durch metallfreie Werkstoffe im Inneren der Leitung
Mit verstärkten Glasgarnen für zugentlastende Wirkung und Nagetierschutz
Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9461*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,1461*
€ 3,74386
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,1161*
€ 3,70816
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,0261*
€ 3,60106
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,9761*
€ 3,54156
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,9461*
€ 3,50586
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.