| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17652850 Herst.-Nr.: 55502669 EAN/GTIN: 4044777311088 |
| |
|
| | |
| SILVYN-US-PG-48-AS 55502669 Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 48 AS Schlauchverschraubung PG 48 Passend für Schutzschlauchgröße: 56 Halogenfrei UV-beständig IP 40, IP 65 Anwendungsgebiete: Maschinenbau SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU Anlagenbau In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Universell einsetzbar Platzsparend Hohe Auszugkraft Vibrationsschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeanschlussgröße: | PG48 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,394 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,75* | € 1.117,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,67* | € 1.128,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.473,1247* | € 1.626,5247* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 100,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|