Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneingießtopf SNS RC05 BE #7190300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneingießtopf SNS RC05 BE #7190300
Betoneingießtopf SNS RC05 BE #7190300
Artikel-Nr.:
     3517I-17653984
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7190300
EAN/GTIN:
     4018242424344
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse trilux
beton einbaugehäuse

Betoneingießtopf SNS RC05 BE #7190300

Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Aus Kunststoff mit Stahlblechabdeckung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
599 mm
Breite:
399 mm
Höhe:
154 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,29*
€ 70,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 70,80*
€ 5,95*
ab € 57,26*
€ 73,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,96*
€ 74,64*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,40*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.