Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler f.Tragschiene 840, DALI, ws 78 Grado WR #8841251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler f.Tragschiene 840, DALI, ws 78 Grado WR #8841251
Artikel-Nr.:
     3517I-17662740
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8841251
EAN/GTIN:
     4051655049773
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Strahler f.Tragschiene 840, DALI, ws 78 Grado WR #8841251

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. Mit Strahler, 355° drehbar und 110° schwenkbar (90° oben / 20° unten). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,95*
€ 226,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 185,30*
€ 228,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,54*
€ 242,04*
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 249,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8451600
ab € 25,73*
Zubehör
TRILUX
8453000
ab € 20,18*
Zubehör
TRILUX
8451000
ab € 10,97*
Zubehör
TRILUX
8452800
ab € 7,58*
Zubehör
TRILUX
8453500
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.