Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 2x11kW Ladeb.,o.Schließfkt. AP2eM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox 2x11kW Ladeb.,o.Schließfkt. AP2eM
Wallbox 2x11kW Ladeb.,o.Schließfkt. AP2eM
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-17667728
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     AP2eM
EAN/GTIN:
     4251500256664
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox 2x11kW Ladeb.,o.Schließfkt. AP2eM

AP2eM AC Wallbox Power 2x11kW/1x22kW (BxHxT= 398 x 498 x 120mm), Heim-Ladebox Plug & Play in schwarz/silber, Ladeleistung: 2x11kW oder 1x bis zu 22kW, inkl. 2x integrierte Ladebuchse Typ2, LED Anzeige für Betriebszustand (Ladebereit, Laden, Fehler), AC/DC Fehlerstrom Modul (FI Typ A in Vorinstallation nötig), Ohne Schließfunktion (verschiedene Schließfunktionen auf Anfrage erhältlich), Montage an der Wand oder Stele (Innen-& Außenbereich)
Weitere Informationen:
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
398 mm
Höhe:
498 mm
Tiefe:
120 mm
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.239,70*
€ 1.419,47*
Frei Haus
ab € 1.257,89*
€ 1.432,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,47*
€ 1.689,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,43*
€ 1.672,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,49*
€ 1.593,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,35*
€ 1.542,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,70*
€ 1.475,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.