Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenaufhängung schwarz A01SKX/1500 078 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenaufhängung schwarz A01SKX/1500 078 05
Artikel-Nr.:
     3517I-17677835
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8487800
EAN/GTIN:
     4018242960743
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem

Kettenaufhängung schwarz A01SKX/1500 078 05

Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. Für Abhängelängen bis 1500 mm. In Kombination mit Tragprofilen E-Line PRO 078... anzuwenden. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe schwarz (RAL 9005). Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 22,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 22,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,50*
€ 23,60*
€ 3,90*
ab € 18,86*
€ 26,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.