Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 4x12G50 OM4 5kN 60019622-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DRUCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 MM54 Multimode mit verseilter Bündelader
DRUCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 MM54 Multimode mit verseilter Bündelader
Artikel-Nr.:
     3517I-17750509
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019622-CPR
EAN/GTIN:
     4065624031065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 4x12G50 OM4 5kN 60019622-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 OM4B Artikel-Nr. 60019622 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 48G50 OM4 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,1858*
€ 14,5658*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,51*
€ 17,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,32*
€ 15,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,86*
€ 15,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.