Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3,0kN 60019875-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3,0kN 60019875-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3,0kN 60019875-Eca
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-17750518
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019875
EAN/GTIN:
     4065624017915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3,0kN 60019875-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 3.0kN 8 OM4B BL Artikel-Nr. 60019875 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH ZB 8G50 OM4 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,80*
€ 2,80*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 1,81079*
€ 2,82079*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,1054*
€ 3,2754*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.