Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 6G62,5 OM1 1,0kN 60018805-Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 6G62,5 OM1 1,0kN 60018805-Eca
LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 6G62,5 OM1 1,0kN 60018805-Eca
Artikel-Nr.:
     3517I-17750572
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018805-CPR
EAN/GTIN:
     4065624044645
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH ZB 6G62,5 OM1 1,0kN 60018805-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O CT LSHF 2.0kN 6 MM61 Artikel-Nr. 60018805 DIN VDE Bezeichnung: LWL U-DQ(ZN)BH ZB 6G62,5 OM1 2kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 6 -Fasern Multimode OM1. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,76582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,61*
€ 530,2759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,52*
€ 526,5988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,86*
€ 504,3934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,28*
€ 494,1832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,91*
€ 455,6629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.