Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-VQ(ZN)H 4F OM3CC 0.9 TB3 OM3 ClearCurve 004T8X-32188E2G-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-VQ(ZN)H 4F OM3CC 0.9 TB3 OM3 ClearCurve 004T8X-32188E2G-Cca
U-VQ(ZN)H 4F OM3CC 0.9 TB3 OM3 ClearCurve 004T8X-32188E2G-Cca
Artikel-Nr.:
     3517I-17750662
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     004T8X-32188E2G
EAN/GTIN:
     4042673362173
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

U-VQ(ZN)H 4F OM3CC 0.9 TB3 OM3 ClearCurve 004T8X-32188E2G-Cca

MPC (Multi Purpose Cable) Festader Kabel, flammwidrig, einsetzbar innerhalb, Steigbereich, als auch außerhalb von Gebäuden, in Rohranlagen, Festaderkonstruktion für Anwendungen mit niedriger Faserzahl in LAN Netzwerken, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Fan-out Kit, die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.612,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,80642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.802,36*
€ 2.144,8084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.782,32*
€ 2.120,9608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.705,20*
€ 2.029,188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.659,98*
€ 1.975,3762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.612,84*
€ 1.919,2796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.