| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17750806 Herst.-Nr.: LKD8UA51K080000 EAN/GTIN: 4066449047514 |
| |
|
| | |
| U-DQ(ZN)BH OM3 sw 4x12 5000N LKD8UA51K080000-Eca LWL-Universalkabel, verseilte Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem Nagetierschutz.Universalkabel, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 48 | Ader-Art: | verseilte Bündelader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantelmaterial: | Polyolefine | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Erdkabel, Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| |