Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM4 1,5kN B1220A-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM4 1,5kN B1220A-Cca
I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM4 1,5kN B1220A-Cca
Artikel-Nr.:
     3517I-17751508
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM4 1,5kN B1220A-Cca

I/A-VQ(ZN)BH 8G50/125 OM4 1,5kN
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1,5 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.714,564*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 1,76884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.949,281*
€ 4.699,64439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.904,341*
€ 4.646,16579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.780,21*
€ 4.498,4499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.723,09*
€ 4.430,4771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.714,564*
€ 4.420,33116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.