| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17754341 Herst.-Nr.: 626640352 EAN/GTIN: 4021553102948 |
| |
|
| | |
| LED-Wallwasher 24VDC 666mm 4000K 35Gr 626640352 Eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonischer Flächenbeleuchtung für den Indoor-Bereich mit gerader Kunststoffabdeckung, Binning nach 3 SDCM, Gehäuse in RAL-Farben auf Anfrage möglich, dimmbar bei Verwendung von entsprechendem Betriebsgerät, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar, Temperaturüberwachung: LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, 1 Kanal Linearleuchte, Nichia Power LEDs, ohne Blendschutz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,74* | € 346,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 287,13* | € 347,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,57* | € 349,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|