Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GigaLine OM3 4 G50/125 10GBE300 KL-I-V(ZN)HH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GigaLine OM3 4 G50/125 10GBE300 KL-I-V(ZN)HH
GigaLine OM3 4 G50/125 10GBE300 KL-I-V(ZN)HH
Artikel-Nr.:
     3517I-17756124
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8BA520120000
EAN/GTIN:
     4066449255223
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

GigaLine OM3 4 G50/125 10GBE300 KL-I-V(ZN)HH

LWL-Innenkabel mit semilosen Volladern, Breakout. Einzelkabeldurchmesser 2,1 mm. Innenkabel zur festen Verlegung.Anschluss- und Patchkabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 und OF 2000. Für direkte Steckermontage in Klebetechnik geeignet. Nicht geeignet für Crimp-Steckermontage, bei denen die Fixierung über das Sekundärcoating erfolgt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
semilose Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 2,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,93247*
€ 2,54247*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.