Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y 4x12 G50/125 OM2 ADQ(ZN)B2Y4x12G50125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL Aussenkabel A-DQ(ZN)B2Y 48G50/125 OM2 PE 5.0kN 60011446
LWL Aussenkabel A-DQ(ZN)B2Y 48G50/125 OM2 PE 5.0kN 60011446
Artikel-Nr.:
     3517I-17756288
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011446
EAN/GTIN:
     4065624031041
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(ZN)B2Y 4x12 G50/125 OM2 ADQ(ZN)B2Y4x12G50125

LWL-Installationskabel UCFibre O ST D DA PE 5.0kN 48 OM2B Artikel-Nr. 60011446 DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y LV 48G50 OM2 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.575,40*
€ 5.844,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.575,00*
€ 5.845,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.844,92*
€ 6.955,4548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.808,94*
€ 6.912,6386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.663,84*
€ 6.739,9696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.597,02*
€ 6.660,4538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.575,40*
€ 6.634,726
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,7877* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.