Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G50 OM2 2kN B1001A-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G50 OM2 2kN B1001A-Dca
LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G50 OM2 2kN B1001A-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-17759159
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1001A
EAN/GTIN:
     3700223690527
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G50 OM2 2kN B1001A-Dca

LWL- Innen- und Außenkabel, LSOH-FR, bei Gebäudeverbindungen, zur Campusverkabelung, zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften), zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen), für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen,Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5266*
  
Preis gilt ab 10.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Meter
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Meter
ab 10500 Meter
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.