Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte PO 4000K AC/DC BERNINA R #7003654


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht FR-Anbauleuchte BERNINA R 7003654 SKII 1,3m 1x54W 105o 6900lm 4000K
Pracht FR-Anbauleuchte BERNINA R 7003654 SKII 1,3m 1x54W 105o 6900lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517I-17765774
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7003654
EAN/GTIN:
     4018098349815
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte PO 4000K AC/DC BERNINA R #7003654

LED Leuchte in runder Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 382,58*
€ 449,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,74*
€ 449,80*
Frei Haus
ab € 385,62*
€ 453,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,76*
€ 477,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,58*
€ 455,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.