Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkiste f.Powerdisk SONLUX 95-0256-0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkiste f.Powerdisk SONLUX 95-0256-0040
Transportkiste f.Powerdisk SONLUX 95-0256-0040
Artikel-Nr.:
     3517I-18050063
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-0256-0040
EAN/GTIN:
     4017506107986

Transportkiste f.Powerdisk SONLUX 95-0256-0040

Transportkiste für POWERDISK, Holz, mit 2 klappbaren Tragegriffen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
740 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
805 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,78*
€ 208,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,49*
€ 213,81*
Frei Haus
ab € 178,89*
€ 222,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.