Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 1000A 66kA IEC IZMX16H3-V10F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18066625
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183338
EAN/GTIN:
     4015081789269
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 1000A 66kA IEC IZMX16H3-V10F-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 66 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..15000 A
Verlustleistung:
92 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.873,13*
€ 3.074,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.880,71*
€ 3.075,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.892,81*
€ 3.076,74*
Frei Haus
ab € 2.928,49*
€ 3.103,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.006,11*
€ 3.192,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.074,08*
€ 3.658,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.050,91*
€ 3.630,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.952,20*
€ 3.513,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.903,82*
€ 3.455,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.873,13*
€ 3.419,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183972
ab € 339,51*
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,82*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 97,20*
Zubehör
Eaton
184108
ab € 162,04*
Zubehör
Eaton
184110
ab € 173,43*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,73*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 162,15*
Zubehör
Eaton
184207
ab € 281,58*
Zubehör
Eaton
184218
ab € 58,81*
Zubehör
Eaton
184219
ab € 70,50*
Zubehör
Eaton
184220
ab € 141,22*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,79*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,74*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 54,94*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 196,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.